Beli harga mesin amplas tembok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BELLSTAR Abrasive Cloth Beltatribut:
- Material: Abrasive material: Alundum grit(A)(Grit #36: Zirconia grit)
- Grain Size (#): 180
- Width (mm): 100
- Length (mm): 915
- Purpose of Use: From the rough cutting of belts polishing, #800 and #1000 are used as final finishing use.
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive: Garnet
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- TRUSCO Abrasive Cloth Roll (36.5m)Deskripsi:It can not be used with water.atribut:
- JIS Standard: JIS R6251 Fit Standard Products
- Length (m): 36.5
- Purpose of Use: For rust removal/burring/bead removal etc. of metal products/parts, steel materials etc.
- Width (mm): 50
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga harga mesin amplas tembok Terbaru February 2026
| Makita Mesin Amplas Orbital | Rp1.399.900 |
| Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander) | Rp1.199.900 |
| KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BELLSTAR Abrasive Cloth Belt | Rp1.199.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp349.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| TRUSCO Abrasive Cloth Roll (36.5m) | Rp899.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/eaP101578514-4.jpg)
/5eP101000194-3.jpg)
/34P101003112-20.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
/42P102019146-2.jpg)

/P101000891-1.jpg)